{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Spessore del materiale | 1,5 mm | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 1.520 mm | |
Larghezza | 880 mm | |
Larghezza senza maniglia | 680 mm | |
Profondità | 600 mm | |
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
⌀ Ruota | 125 mm | |
Materiale rotelle | Superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce | |
Portata massima | 250 kg | |
Peso | 77 kg | |
Tipo di prodotto | Carrello portaminuteria (BIM) |
Codice articolo | 918610 63 | |
EAN / GTIN | 4062406098124 | |
Codice del produttore | 918610 63 |