Lampada a LED per ToolTruck senza piantane di supporto, Modello: 20

Codice art.: 914872 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ToolTruck
Zona ATEX Nessuna
Tensione nominale 250 V
Potenza assorbita 35 W
Corrente di illuminazione 2.800 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Lunghezza corpo lampada 1.030 mm
Larghezza corpo lampada 123 mm
Altezza corpo lampada 33 mm
Sporgenza braccio di supporto 350 mm
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tipo di prodotto Plafoniera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914872 20
EAN / GTIN 4045197893758
Codice del produttore 914872 20

Descrizione

Esecuzione:

Unità d'illuminazione completa di corpo luci, cavo di collegamento e bracci di supporto da inserire nelle piantane di supporto del carrello portautensili per officina e del carrello a banco. Braccio di supporto dotato di apertura per il passaggio del cavo attraverso le piantane di supporto. Tecnologia a LED esente da manutenzione e di lunga durata. La lampada a efficienza energetica è estremamente omogenea, evita riflessi e sfarfallii, ha una luce di colore bianco neutro e una temperatura di 4000 K.
La lampada contiene lampadine a LED incorporate. Le lampadine non possono essere sostituite.

Per:

Pannelli in lamiera forata n. art. 914855; 914856 (non adatti per Dim. 222 e Dim. 444).

Fornitura:

Lampada a LED incluso alimentatore, con presa Wieland per l’attacco all’avvolgicavo, 2 bracci di supporto.

Nota:

Includere nell’ordine avvolgicavi n. art. 914890 Dim. DE per l’allacciamento alla corrente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello