Carrello a banco ToolTruck con cassetti a estrazione totale per L-BOXX®, 16×16G, Modello: 10

Codice art.: 914575 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 40
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 40 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Superficie utile dei cassetti in G 16×16
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Serie ToolTruck
Altezza 1.000 mm
Larghezza 1.195 mm
Profondità 500 mm
Altezza fronte cassetti 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm
Larghezza utile cassetti 400 mm
Profondità utile cassetti 400 mm
Cassetti larghezza utile in G 16
Cassetti profondità utile in G 16
Larghezza utile ripiano estraibile 370 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
Numero dei cassetti 6
Numero di porte 0
Materiale piano di lavoro X-ABS
ComfortClose no
Paraurti si
Abbassabile no
Peso 104 kg
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914575 10
EAN / GTIN 4062406785598
Codice del produttore 914575 10

Descrizione

Esecuzione:

Il carrello a banco ToolTruck è dotato di un piano di lavoro in X-ABS di elevata qualità. Vano aperto con 4 ripiani estraibili, adatto per 4 valigette in plastica L-BOXX®, che possono essere tolte e riagganciate in modo semplice e rapido. Per 2 valigette in plastica L-BOXX® n. art. 693330 Dim. 102 e Dim. 136. Oppure in alternativa: 2 × n. art. 693330 Dim. 102; 1 × Dim. 238 (per ampliamento del 3° ripiano estraibile). Gli spigoli verticali del carrello sono rivestiti con paraurti in LDPE. Una chiusura centralizzata blocca anta, cassetti e ripiani estraibili.
Con 6 cassetti.

Fornitura:

Con divisori:
ogni cassetto da 75 mm è fornito con 1 divisore fessurato n. art. 951510 Dim. 75;
ogni cassetto da 125 mm è fornito con 1 divisore fessurato n. art. 951510 Dim. 125.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016.

Nota:

Portavalori / vano laterale opzionale n. art. 914791 non integrati nella chiusura centralizzata del ToolTruck; chiusura tramite serratura a cilindro separata. Per ulteriori ricambi e divisori vedi Gruppo 95. Valigetta L-BOXX® non compresa nella fornitura.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello