Pannello forato su due lati per ToolTruck 444 mm

Codice art.: 914856 444
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Serie ToolTruck
Altezza 444 mm
Pannello forato altezza 444 mm
Pannello forato larghezza 1.025 mm
Campo d’impiego Banco portautensili
Tipo di prodotto Pannello forato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 914856 444
EAN / GTIN 4045197894038
Codice del produttore 914856 444

Descrizione

Esecuzione:

Coppia di piantane di supporto in tubo di acciaio 25×25 mm con pannello forato in lamiera di acciaio (□ 9×9 mm con passo da 37 mm), termoverniciato in argento.
Pannello forato su entrambi i lati con apposito passo.

Per:

Fornitura:

Pannello forato in lamiera di acciaio inclusa coppia di piantane di supporto.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello