{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata cassetti/ripiani estraibili | 40 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Cassetti con apertura differenziata | a una mano | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Superficie utile dei cassetti in G | 20×16 | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Serie | ToolTruck; Banco da lavoro mobile ToolTruck | |
Altezza | 1.000 mm | |
Larghezza | 1.195 mm | |
Profondità | 500 mm | |
Larghezza utile cassetti | 500 mm | |
Profondità utile cassetti | 400 mm | |
Cassetti larghezza utile in G | 20 | |
Cassetti profondità utile in G | 16 | |
Numero dei cassetti | 8 | |
Peso | 104 kg | |
Configuratore rilevante | si | |
Tipo di prodotto | Banco da lavoro mobile |
Codice articolo | 914568 8 | |
EAN / GTIN | 4045197892294 | |
Codice del produttore | 914568 8 |