• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di punzoni da pinza 6 pz. in supporto in PVC

Codice art.: 8757670
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8757670
EAN / GTIN 4010883875769
Codice del produttore 8757670
Numero-L L60160 1303

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio
Estremità operanti lucidate e laccate chiare

Proprietà:

  • Conservazione: Supporto in PVC
  • Design: Temprato uniformemente e accuratamente temperato su tutta la lunghezza, teste d'impatto temperate induttivamente
  • Larghezza totale [mm]: 75 mm
  • Altezza totale [mm]: 16 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 155 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello