Punzone da 6 mm

Codice art.: 8759370
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8759370
EAN / GTIN 4010883875936
Codice del produttore 8759370
Numero-L L60160 1542

Descrizione

Descrizione:

In acciaio cromo molibdeno vanadio 45CrMoV7, temprato ad aria
Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto
Estremità operanti lucidate e laccate chiare
Misure speciali disponibili su richiesta
* non a norma
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Gambo ottagonale [mm]: 10 mm
  • Design: Temprato uniformemente e accuratamente temperato su tutta la lunghezza, teste d'impatto temperate induttivamente
  • Larghezza totale [mm]: 10 mm
  • Altezza totale [mm]: 10 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 150 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Gambo-Ø: 10 mm
  • Lunghezza della deriva [mm]: 50 mm
  • Ø deriva [mm]: 6 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello