Punzone da 4 mm

Codice art.: 8759020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8759020
EAN / GTIN 4010883875905
Codice del produttore 8759020
Numero-L L60160 708

Descrizione

Descrizione:

In acciaio cromo molibdeno vanadio 45CrMoV7, temprato ad aria
Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto
Estremità operanti lucidate e laccate chiare
Misure speciali disponibili su richiesta
* non a norma
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Gambo ottagonale [mm]: 10 mm
  • Design: Temprato uniformemente e accuratamente temperato su tutta la lunghezza, teste d'impatto temperate induttivamente
  • Larghezza totale [mm]: 10 mm
  • Altezza totale [mm]: 10 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 150 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Gambo-Ø: 10 mm
  • Lunghezza della deriva [mm]: 50 mm
  • Ø deriva [mm]: 4 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello