{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Punzone (⌀ foro) | 16,5 mm | |
Per filettature metriche a norma DIN EN 60423 | M16×1,5 | |
Vite di pressione | M10×1×45 | |
⌀ Preforo | 11 mm | |
Chiave per vite di pressione | 17 mm | |
Per spessore materiale (lamiera St 37) | 1,75 mm | |
Per lamiere in inox a seconda della resistenza fino a | 1,25 mm | |
Tipo di prodotto | Utensile per foratura |
Codice articolo |
834100 16,5
copia |
|
EAN / GTIN |
2050001002518
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |