Punzone fora-lamiera con cuscinetto reggispinta 20 mm

Codice art.: 834100 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punzone (⌀ Foro) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punzone (⌀ foro) 20 mm
Vite di pressione M10×1×45
⌀ Preforo 11 mm
Chiave per vite di pressione 17 mm
Per spessore materiale (lamiera St 37) 1,75 mm
Per lamiere in inox a seconda della resistenza fino a 1,25 mm
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 834100 20
EAN / GTIN 2050001002532

Descrizione

Esecuzione:

Composti da matrice, punzone e vite di pressione.
Con cuscinetto reggispinta a sfere = azionamento con forza minore. Grazie alla riduzione dell’attrito tra punzone e vite è necessario un minor sforzo.

Uso:

Per la punzonatura di svariati tipi di materiali come lamiera di acciaio, lamiera V2A, lamiera di alluminio, lamiera di rame, ecc. Per l’impiego in punti di difficile accesso (ad es. grandi pannelli di lamiera, quadri elettrici, interruttori di sicurezza, cassette di distribuzione, cruscotti, lavelli mobili, carrozzerie, ecc.). Non adatto per la lavorazione di tubi. La vite di pressione e la matrice devono essere necessariamente lubrificate per consentire l’esecuzione dei lavori.
Azionamento:
a) mediante chiave.
b) mediante comando idraulico manuale n. art. 834655 Dim. 1.
c) mediante pompa idraulica manuale n. art. 834700. A partire da ⌀ 50 si consiglia di utilizzare la pompa idraulica manuale.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita.

Nota:

  • Con l’apparecchio idraulico sostituire la vite di pressione con il tirante n. art. 834070 (accessorio speciale).
  • Dim. 32 e 35 per forare i lavelli in inox e per fissare lavelli da 1/2 pollici.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello