{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Rotella | 19 mm | |
Larghezza rotella | 3 mm | |
Rotella foro | 4,8 mm | |
Per ⌀ esterno del tubo | 6 mm - 28 mm | |
Numero di rulli di guida | 2 | |
Numero di rotelle | 1 | |
Per tubi e altri corpi tondi | Rame; Alluminio; Ottone | |
Con funzione cricchetto | si | |
Tipo di prodotto | tagliatubi |
Codice articolo | 819370 | |
EAN / GTIN | 95691325730 | |
Codice del produttore | 32573 |