Esiste un’alternativa per questo articolo:

Sbavatore in acciaio legato per interno/esterno, Per ⌀ Tubo fino a: 35mm

Codice art.: 814920 35
Sconto
83,20 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ Tubo fino a (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ tubo 8 mm - 35 mm
Utilizzo Inox; Acciaio; Rame; Alluminio
Materiale Acciaio speciale temprato
Materiale corpo Alluminio anodizzato
Possibilità si sbavatura manuale no
Tipo di prodotto Sbavatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 814920 35
EAN / GTIN 4044942021057
Codice del produttore 113825 A

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in alluminio anodizzato, cono di sbavatura in acciaio speciale temprato.

Uso:

Sbavatura interna ed esterna professionale di tubi in acciaio legato, acciaio, rame, plastica e alluminio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello