Tagliatubi di piccole dimensioni

Codice art.: 819350
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
242 pezzi in magazzino
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
⌀ Rotella 20 mm
Larghezza rotella 5 mm
Rotella foro 5 mm
Per ⌀ esterno del tubo 3 mm - 30 mm
Numero di rulli di guida 2
Numero di rotelle 1
Tipo di prodotto tagliatubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 819350
EAN / GTIN 4045197379962
Codice del produttore 819350
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma particolarmente corta e maneggevole con 2 rulli di guida; corpo in lega speciale con stampaggio a iniezione.

Uso:

Particolarmente adatto per tagliare tubi di piccole dimensioni in punti di difficile accesso. Per tubi di acciaio INOX a parete sottile, rame e alluminio.

Ricambi:

Perno di ricambio n. art. 818020 per rotella n. art. 819100.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello