Punte universali in metallo duro, ⌀: 3mm

Codice art.: 787070 3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: nessuna foratura a percussione
  • Codolo: codolo Weldon

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

3 mm
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione nessuna foratura a percussione
Codolo codolo Weldon
Lunghezza operativa 30 mm
Lunghezza complessiva 60 mm
Tipo di prodotto Punte universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 787070 3
copia
EAN / GTIN 4062406390846
copia
Codice del produttore 787070 3
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Punta universale con inserto in metallo duro particolarmente affilato per realizzare fori di precisione su diversi materiali. Scanalatura elicoidale ampia per l’evacuazione rapida della polvere di trapanatura e dei trucioli. Codolo in acciaio speciale bonificato.

Uso:

Per la foratura di materiali differenti, anche in un’unica operazione:
  • laterizi, calcestruzzo poroso, materiali da costruzione leggeri e plastica.
  • Piastrelle, ceramica, marmo, vetro.
  • Metallo e combinazioni di materiali in un’unica operazione, come ad es. durante il montaggio delle finestre o l’armatura in calcestruzzo.

Nota:

  • Attenzione: Ammesso solo l’impiego a rotazione (senza percussione)!
  • Foratura più veloce e un numero elevato di fori per ciascuna carica di batteria rispetto alla foratura a percussione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello