Punte universali in metallo duro 5 mm

Codice art.: 787070 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.575 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: nessuna foratura a percussione
  • Codolo: codolo Weldon

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 5 mm
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione nessuna foratura a percussione
Codolo codolo Weldon
Lunghezza elica 50 mm
Lunghezza complessiva 85 mm
Tipo di prodotto Punte universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 787070 5
EAN / GTIN 4062406390860

Descrizione

Esecuzione:

Punta universale con inserto in metallo duro particolarmente affilato per realizzare fori di precisione su diversi materiali. Scanalatura elicoidale ampia per l’evacuazione rapida della polvere di trapanatura e dei trucioli. Codolo in acciaio speciale bonificato.

Uso:

Per la foratura di materiali differenti, anche in un’unica operazione:
  • laterizi, calcestruzzo poroso, materiali da costruzione leggeri e plastica.
  • Piastrelle, ceramica, marmo, vetro.
  • Metallo e combinazioni di materiali in un’unica operazione, come ad es. durante il montaggio delle finestre o l’armatura in calcestruzzo.

Nota:

  • Attenzione: Ammesso solo l’impiego a rotazione (senza percussione)!
  • Foratura più veloce e un numero elevato di fori per ciascuna carica di batteria rispetto alla foratura a percussione.
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
    ⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello