• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Valigetta a tenuta stagna “Explorer” 5833

Codice art.: 692930 5833
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristica valigetta: idoneo al trasporto aereo; idoneo al trasporto aereo; resistente agli urti

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Caratteristica valigetta idoneo al trasporto aereo; idoneo al trasporto aereo; resistente agli urti
Dimensione esterna lunghezza 670 mm
Dimensione esterna larghezza 510 mm
Dimensione esterna altezza 372 mm
Dimensione interna lunghezza 580 mm
Dimensione interna larghezza 440 mm
Dimensione interna altezza 330 mm
Volume 84,2 l
Numero chiusure 4
Numero impugnature laterali 2
Numero ruote 2
Carico massimo 62 kg
Peso 12,7 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 692930 5833
EAN / GTIN 8024482008769
Codice del produttore 5833.B

Descrizione

Esecuzione:

Valigetta molto robusta in plastica altamente resistente, contenente espanso preforato. Chiusura mediante lucchetto n. art. 085830085875. Spessore parete elevato su tutta la superficie per garantire un’elevata stabilità. Resistente alla pressione e agli agenti chimici. Termostabile da −33 °C a 90 °C.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per la protezione, l’imballo e il trasporto di pezzi e strumenti delicati.

Nota:

Altre dimensioni di valigie, dotazioni e accessori disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello