{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Caratteristica valigetta | idoneo al trasporto aereo; idoneo al trasporto aereo; resistente agli urti | |
Dimensione esterna lunghezza | 410 mm | |
Dimensione esterna larghezza | 340 mm | |
Dimensione esterna altezza | 205 mm | |
Dimensione interna lunghezza | 380 mm | |
Dimensione interna larghezza | 270 mm | |
Dimensione interna altezza | 180 mm | |
Volume | 18,4 l | |
Numero chiusure | 2 | |
Carico massimo | 12,4 kg | |
Peso | 2,75 kg | |
Tipo di prodotto | Sistema di trasporto per utensili |
Codice articolo | 692930 3818 | |
EAN / GTIN | 8024482008646 | |
Codice del produttore | 3818.B |