{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Caratteristica valigetta | idoneo al trasporto aereo; idoneo al trasporto aereo; resistente agli urti | |
Dimensione esterna lunghezza | 485 mm | |
Dimensione esterna larghezza | 414 mm | |
Dimensione esterna altezza | 212 mm | |
Dimensione interna lunghezza | 445 mm | |
Dimensione interna larghezza | 345 mm | |
Dimensione interna altezza | 190 mm | |
Volume | 29,2 l | |
Numero chiusure | 2 | |
Carico massimo | 25 kg | |
Peso | 2,91 kg | |
Tipo di prodotto | Sistema di trasporto per utensili |
Codice articolo | 692930 4419 | |
EAN / GTIN | 8024482015316 | |
Codice del produttore | 4419.B |