WNGP 040308L-F2M IC908 Inserti trigonali bilaterali, per super-finitura su acciai inox

Codice art.: 6888910
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6888910
    EAN / GTIN 7291075348637
    Codice del produttore 6888910
    Numero-L L23950 582

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo F2M, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Lunghezza tagliente (L) 4.35 mm, Diametro inscritto (IC) 6.35 mm, Spessore inserto (S) 3.18 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo F2M
    • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Lunghezza tagliente (L) 4.35 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
    • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
    • Spessore inserto (S) 3.18 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.3 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello