Set da 15 per biciclette 5 pezzi 5

Codice art.: 680703 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di utensili Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto Set da 15 per biciclette
    Numero pezzi 5
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®; Chiavi maschio esagonali
    Tipo di prodotto Set di utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 680703 5
    EAN / GTIN 4013288222190
    Codice del produttore 05004182001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Set di utensili per biciclette ultracompatti e leggeri con due bit a 4 vie e tre leve per pneumatici.
    Con un solo bit è possibile intervenire su quattro diversi profili della vite. Notevole riduzione del peso pari a oltre il 50%. Grazie all’enorme risparmio di spazio, il set da 15 per biciclette è ideale per gli impieghi mobili. La funzionalità dei grandi profili è resa possibile grazie alle piccole impronte a molla. Il bit presenta un esagono di manovra da 1/4 pollice (attacco Wera serie 1) ed è quindi utilizzabile, ad esempio, anche con cricchetti portabit e portabit manuali con Rapidaptor. La leva per pneumatici 9504 è dotata di un attacco da 1/4 pollice per l’uso di un bit da 1/4 pollice. Quando le due leve per pneumatici 9504 sono incastrate l’una sull’altra, è possibile inserire un bit 4 in 1 e ottenere un avvitatore. La leva per pneumatici 9505 combina estrattore valvola e sfiato. La leva per pneumatici e i bit 4 in 1 possono essere uniti. In questo modo, tutto risulta compatto e impossibile da perdere.

    Dimensioni: 140×70×25 mm

    Descrizione:

    • Innovativo bit a 4 vie estremamente compatto: un solo bit per quattro diverse dimensioni delle viti.
    • Molto poco ingombrante e quindi ideale per gli impieghi mobili.
    • Supporto compatto, sicuro e molto semplice nelle leve per pneumatici Wera.
    • L’attacco esagonale della leva per pneumatici consente una coppia fino a 10 Nm.
    • Notevole riduzione del peso e migliore visione d’insieme degli utensili per l’utilizzo durante le escursioni in bicicletta.

    Vantaggi:

    • Innovativo bit a 4 vie estremamente compatto: un solo bit per quattro diverse dimensioni delle viti.
    • Grazie alle leve per pneumatici in plastica rinforzata con fibra di vetro, gli pneumatici possono essere sollevati in modo sicuro dal cerchione senza danneggiarlo. Sollevare lo pneumatico dal cerchione con la prima leva per pneumatici, agganciarla a un raggio ed estrarre lo pneumatico con la seconda leva per pneumatici. Le due leve per pneumatici possono essere incastrate l’una nell’altra e quindi non vengono perse singolarmente.
    • L’attacco esagonale da 1/4 pollice nella leva per pneumatici 9504 consente di inserire un bit da 1/4 pollice. In questo modo è possibile realizzare facilmente collegamenti a vite.
    • La leva per pneumatici 9505 può essere utilizzata come estrattore valvola per valvole francesi (Sclaverand) e come sfiato per valvole per auto.
    • Con i bit 4 in 1 9506 e 9507 è possibile intervenire rispettivamente su quattro dimensioni di viti. Con il bit 4 in 1 9506 quattro dimensioni di viti a esagono incassato (3,0; 4,0; 5,0; 6,0), con il bit 4 in 1 9507 tre dimensioni di viti a esagono incassato (2,5; 5,0; 6,0) e una dimensione di viti TORX® (TX 25). Per utilizzare il profilo rispettivamente più grande, durante l’avvitatura è necessario esercitare una pressione continua contro la forza elastica, in modo da poter svasare il profilo più piccolo e inserire quello più grande.
    • Quando le leve per pneumatici 9504 sono incastrate l’una sull’altra, è possibile inserire i bit 4 in 1 nell’attacco da 1/4 pollice e ottenere un avvitatore.
    • Nelle leve per pneumatici 9504 il bit 4 in 1 viene agganciato. La leva per pneumatici 9505 può essere inserita in modo tale che la leva per pneumatici stessa e il bit formino un gruppo compatto.

    Fornitura:

    2× leve per pneumatici con portabit, 105 mm.
    1× leva per pneumatici con estrattore valvola, 105 mm.
    1× bit 4 in 1 per esagono incassato 3; 4; 5; 6 mm.
    1× bit 4 in 1 per poligono interno Torx® TX25 ed esagono incassato 2,5; 5; 6 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello