9507 SB 4-in-1 - Inserto 2, 2.5; 5; 6 x TX 25 x 37 mm

Codice art.: 05073202001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 05073202001
    EAN / GTIN 4013288225276
    Codice del produttore 05073202001
    Numero-L L60020 5040

    Descrizione

    Descrizione:

    • Con soltanto un inserto possono essere azionati quattro diversi profili di viti (esagono incassato misure 2,5; 5,0; 6,0 e TORX® T 25 ).
    • L'inserto risulta pertanto ideale per l'impiego in mobilità grazie al notevole risparmio di spazio.
    • Un risparmio di peso di oltre il 50% .
    • La funzionalità dei profili grossi viene resa possibile dai profili piccoli a molla.
    • L'inserto ha un attacco esagonale da 1/4″ (Wera attacco serie 1) ed è utilizzabile anche con p.
    • es.
    • cricchetto per inserti e impugnature portainserti con Rapidaptor.

    Vantaggi:

    • Inserto innovativo ed estremamente compatto 4-in-1, solo 1 inserto per 4 misure diverse
    • Per inserti esagonali misure 2,5; 5; 6 e viti TORX® TX 25
    • Tenace-duri, per l'impiego universale
    • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)

    Fornitura:

    • 9507 SB 4-in-1 Bit 2, 2.5; 5; 6 x TX 25 x 37 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello