9506 SB 4-in1- Inserto 1, self-service, 3; 4; 5; 6 x 37 mm

Codice art.: 05073201001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05073201001
EAN / GTIN 4013288225269
Codice del produttore 05073201001
Numero-L L60020 5041

Descrizione

Descrizione:

  • Con soltanto un inserto sono azionabili 4 diversi profili di vite (viti esagonali misure 3,0; 4,0; 5,0; 6,0).
  • Un importante risparmio di peso di oltre il 50%.
  • La funzionalità dei grandi profili è resa possibile grazie alle piccole impronte a molla.
  • L'inserto ha un attacco 1/4″ esagonale (Wera serie 1) e pertanto impiegabile anche p.
  • es.
  • con cricchetti porta-inserti e impugnature porta-inserti con Rapidaptor.

Vantaggi:

  • Inserto innovativo ed estremamente compatto 4-in-1, solo 1 inserto per 4 misure diverse
  • Per misure viti esagono cavo 3,0; 4,0; 5,0 e 6,0
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)

Fornitura:

  • 9506 SB 4-in-1 Bit 1, 3; 4; 5; 6 x 37 mm