{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione dell’impronta a croce | 3 | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Per ⌀ viti | 5,3-7,2 mm | |
Lunghezza lama | 150 mm | |
Lunghezza complessiva | 270 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv |
Codice articolo | 668730 3 | |
Codice del produttore | 668730 3 |