{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione dell’impronta a croce | 1 | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Per ⌀ viti | 2,1 − 3 mm | |
Lunghezza lama | 80 mm | |
Lunghezza complessiva | 187 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv |
Codice articolo | 668730 1 | |
Codice del produttore | 668730 1 |