{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione dell’impronta a croce | 2 | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Per ⌀ viti | 3,1 − 5,2 mm | |
Lunghezza lama | 100 mm | |
Lunghezza complessiva | 207 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv |
Codice articolo | 668730 2 | |
Codice del produttore | 668730 2 |