Carrello portautensili con 4 cassetti

Codice art.: 6627550
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6627550
EAN / GTIN 4010886662755
Codice del produttore 6627550
Numero-L L60160 408

Descrizione

Descrizione:

Dimensioni: A 930 x L 625 x P 400 mm
Chiusura completa a serranda in metallo su ambedue i lati
Piattaforma di lavoro con piano di copertura in ABS
Pannelli laterali con fori Euro 10 x 38 mm
Sicurezza grazie alla protezione per le gambe e ai paraurti su tutto il perimetro
Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
4 cassetti larghi (L 480 x P 325 x A 45 mm), tutti estraibili da entrambi i lati
1 vano portaoggetti a grande capacità sul fondo
Portata per cassetto 20 kg
Portata complessiva 300 kg

Proprietà:

  • Dimensioni (L x L x H): 400 mm x 625 mm x 930 mm
  • Numero di ruote: 4
  • Numero di divisori longitudinali: 3
  • Numero di divisori trasversali: 2
  • Numero di cassetti: 4
  • Altezza di lavoro: 930
  • Design: I cassetti possono essere estratti da entrambi i lati
  • Diametro ruote fisse [2x): 140
  • Colore: RAL 5017
  • Larghezza totale [mm]: 625 mm
  • Altezza totale [mm]: 930 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 400 mm
  • Diametro ruote con freno (2x): 100
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Superficie: verniciato a polvere
  • Colore RAL: Blu
  • Tipo di cassetto:
    • 4x H. x L. x P. = 45 x 480 x 325 mm
    • più vano portaoggetti di grande capacità
    .
  • Portata statica [kg]: 300 kg
  • Portata per cassetto [kg]: 20 kg
  • Isolato a 1000 V: no
  • bloccabile: sì
  • Arresto di estrazione individuale: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello