Divisore longitudinale

Codice art.: 5325840
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Divisori

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5325840
    EAN / GTIN 4010886532584
    Codice del produttore 5325840
    Numero-L L60160 4215

    Descrizione

    Descrizione:

    In 5 lunghezze diverse per profondità di cassetti diverse
    In 4 lunghezze diverse per profondità di cassetti diverse

    Proprietà:

    • Adatto per i modelli: 1580
    • Altezza totale [mm]: 42 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 317 mm
    • Materiale: Lamiera d'acciaio
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello