Divisore trasversale

Codice art.: 5325760
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Mensola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5325760
    EAN / GTIN 4010886532577
    Codice del produttore 5325760
    Numero-L L60160 955

    Descrizione

    Descrizione:

    3 diverse lunghezze, per adattarsi ai divisori longitudinali
    Lamiera di acciaio zincata

    Proprietà:

    • Altezza totale [mm]: 40 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 80 mm
    • Materiale: Lamiera d'acciaio
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello