Banco di lavoro mobile con parete posteriore

Codice art.: 6624450
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6624450
    EAN / GTIN 4010886662441
    Codice del produttore 6624450
    Numero-L L60160 5234

    Descrizione

    Descrizione:

    Misure: A 985 x L 1100 x P 550 mm
    Grande vano portaoggetti con fondo del vano e porta
    Con pannello posteriore, perforazione quadra 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili, abbassabile, estraibile con 2 molle a gas
    Sicurezza per persone con protezione per le gambe
    Con pannello posteriore, perforazione quadra 10 x 38 mm, abbassabile, estraibile con 2 molle a gas
    Sicurezza grazie alla protezione per la gambe
    Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm), ad estrazione totale
    Fermo di sicurezza a cassetto individuale, utilizzabile con una sola mano
    Fermo di sicurezza per ogni cassetto, uso con una sola mano
    Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
    Carrello ad alte prestazioni GEDORE, portata massima 700 kg, in uso mobile 500 kg
    La costruzione trapezoidale degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
    Colori ed esecuzioni speciali su richiesta

    Proprietà:

    • Dimensioni (L x L x H): 985 mm x 1.100 mm x 550 mm
    • Numero di ruote: 4
    • Numero di divisori longitudinali: 3
    • Numero di divisori trasversali: 2
    • Numero di cassetti: 7
    • Spessore del piano di lavoro [mm]: 30 mm
    • Design: Banco da lavoro mobile con pannello posteriore
    • Diametro ruote fisse [2x): 200
    • Capacità di carico dinamico [kg]: 500 kg
    • Colore: GEDORE blu
    • Larghezza totale [mm]: 1.100 mm
    • Altezza totale [mm]: 985 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 550 mm
    • Diametro ruote con freno (2x): 125
    • Materiale: Lamiera d'acciaio
    • Superficie: verniciato a polvere
    • Tipo di cassetto:
      • 5x tipo 1, H. = 67 mm
      • 1x tipo 2, H. = 137 mm
      • 1x tipo 3, H. = 207 mm
    • Portata statica [kg]: 700 kg
    • Portata per cassetto [kg]: 40 kg
    • Portata del cassetto pesante [kg]: 60 kg
    • Isolato a 1000 V: no
    • bloccabile: sì
    • Numero di armadi: sì
    • Arresto di estrazione individuale: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello