Parete posteriore vuota

Codice art.: 6623800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Pannello forato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6623800
    EAN / GTIN 4010886662380
    Codice del produttore 6623800
    Numero-L L60160 820

    Descrizione

    Descrizione:

    Sollevamento automatico mediante due molle a gas, con lucchetto
    Fissaggio ben ordinato degli utensili
    Misure: A 640 x L 1000 x P 70 mm
    Corpo GEDORE blu

    Proprietà:

    • Dimensioni (L x L x H): 640 mm x 1.000 mm x 70 mm
    • Design: vuoto
    • Adatto per i modelli: 1504, 1505
    • Larghezza totale [mm]: 1.000 mm
    • Altezza totale [mm]: 640 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 70 mm
    • Materiale: Lamiera d'acciaio
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello