Banco da lavoro mobile con 7 cassetti

Codice art.: 6622830
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6622830
    EAN / GTIN 4010886662281
    Codice del produttore 6622830
    Numero-L L60160 639

    Descrizione

    Descrizione:

    Lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere antigraffio, blu GEDORE
    Dimensioni: A 985 x L 1100 x P 550 mm
    Piastra in compensato di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
    Grande vano portaoggetti con ripiano e porta
    Con pannello posteriore, perforazione quadra 10 x 38 mm, abbassabile, estraibile con 2 molle a gas
    Sicurezza grazie alla protezione per la gambe
    Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
    Ampi cassetti (L 480 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
    Fermo di sicurezza per ogni cassetto, uso con una sola mano
    Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
    Carrello ad alte prestazioni GEDORE, portata massima 700 kg, in uso mobile 500 kg
    La costruzione trapezoidale degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
    Colori ed esecuzioni speciali su richiesta

    Proprietà:

    • Dimensioni (L x L x H): 990 mm x 625 mm x 1.100 mm
    • Numero di ruote: 4
    • Numero di divisori longitudinali: 3
    • Numero di divisori trasversali: 2
    • Numero di cassetti: 7
    • Altezza di lavoro: 985
    • Dimensione del piano di lavoro [metrico]: 1100 x 550 x 30 mm
    • Spessore del piano di lavoro [mm]: 30 mm
    • Design: Banco da lavoro rotante con 7 cassetti
    • Diametro ruote fisse [2x): 200
    • Capacità di carico dinamico [kg]: 750 kg
    • Colore: GEDORE blu, RAL 5017
    • Larghezza totale [mm]: 625 mm
    • Altezza totale [mm]: 990 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 1.100 mm
    • Diametro ruote con freno (2x): 125
    • Materiale: Lamiera d'acciaio
    • Superficie: verniciato a polvere
    • Tipo di cassetto:
      • 5x tipo 1, h. = 67 mm
      • 1x tipo 2, h. = 137 mm
      • 1x tipo 3, h. = 207 mm
    • Portata statica [kg]: 1000 kg
    • Portata per cassetto [kg]: 40 kg
    • Portata del cassetto pesante [kg]: 60 kg
    • Isolato a 1000 V: no
    • bloccabile: sì
    • Numero di armadi: sì
    • Numero di ripiani: sì
    • Arresto di estrazione individuale: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello