• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di utensili VDE 14 pezzi in valigetta

Codice art.: 6602560
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6602560
EAN / GTIN 4010886660256
Codice del produttore 6602560
Numero-L L60160 3964

Descrizione

Descrizione:

Misure: 395 x 295 x 106 mm
Giraviti ad angolo n. 42 serve per l'arresto della prolunga n. VDE 1990, non VDE
Chiave maschio piegata N. 42 non isolata

Proprietà:

  • larghezza totale [mm]: 395 mm
  • altezza totale [mm]: 106 mm
  • profondità totale [mm]: 295 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 14 tlg.
  • contenuto delle frasi: WK VDE 1001 L42 2,5VDE 2170 5,5VDE 19 10VDE 19 12VDE 19 13VDE 19 14VDE 19 17VDE 19 19VDE 19 22VDE 19 24VDE 1989 TVDE 1990-10VDE 1990-5VDE 1993 U
  • LARGHEZZA NOMINALE [MM]: 395 mm
  • altezza nominale [mm]: 106 mm
  • peso netto [kg]: 3,46 kg

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello