Cacciavite VDE

Codice art.: 1612271
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1612271
    EAN / GTIN 4010886826041
    Codice del produttore 1612271
    Numero-L L60160 1413

    Descrizione

    Descrizione:

    Punta DIN ISO 2380-1 forma B
    Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione
    Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica
    Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza
    Marcatura dell'impronta sulla testa dell'impugnatura
    Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato
    Lama in acciaio al molibdeno vanadio, bonificato

    Proprietà:

    • Design: con foro per appendere
    • Forma della lama: Rotondo
    • Larghezza totale [mm]: 33 mm
    • Altezza totale [mm]: 29 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 225 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: Maniglie 3K isolate VDE fino a 1000 V
    • Lunghezza della lama: 125 mm
    • Materiale: Acciaio al molibdeno-vanadio
    • Larghezza lama [mm]: 5,5 mm
    • Spessore del bordo di taglio: 1 mm
    • Isolato a 1000 V: sì
    • protezione antirollio [mm]: sì
    • antimagnetico: no
    • Esagono di trasmissione [mm]: no
    • Design a bassa scintilla: no
    • Codice colore: no
    • Maniglia disponibile: sì
    • Isolato: sì
    • Cappuccio ruotabile: no
    • Protetto dalla corrosione: no
    • Testa a sfera: no
    • Cappuccio antiurto: no
    • Testato unitariamente: sì
    • Registrazione REACH disponibile: sì
    • Certificato VDE: sì

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello