• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

VDE Inserto per chiave a bussola 1/2

Codice art.: 6122510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6122510
EAN / GTIN 4010886612255
Codice del produttore 6122510
Numero-L L60160 1114

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE
Sporgimento dell'isolamento di 16 - 18 mm
Il diametro d1 nelle dimensioni 27, 30 e 32 non è di norma
Il diametro d1 nelle dimensioni 27, 30 e 32 non è standardizzato

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • Lunghezza inserto: 54,0 mm
  • Inserto Ø 1: 19,5 mm
  • Ø di inserimento 2: 27,0 mm
  • Larghezza totale [mm]: 27 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 54 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: Isolamento dell'utensile di controllo a 2 pieghe, isolato VDE fino a 1000 V
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 10
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Isolato a 1000 V: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: sì

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello