{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±6 % | |
Serie | Dinaplus | |
Campo di coppia | 0,6 Nm - 5 Nm | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Lama intercambiabile | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | preimpostata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti per viti con impronta TORX PLUS® | |
Tipo di prodotto | giraviti dinamometrici |
Codice articolo |
659990 15
copia |
|
EAN / GTIN |
2050001890184
copia |
|
Codice del produttore |
PKITDP00000
copia |
|
Produttore | S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com |