• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Portainserti per giravite dinamometrico 500 cNm

Codice art.: 659991 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (cNm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±6

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 500 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±6 %
Serie Dinaplus
Lunghezza complessiva L 131,4 mm
Campo di coppia 60 cNm - 500 cNm
Campo di coppia 0,6 Nm - 5 Nm
Segnalazione dello sblocco tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento Lama intercambiabile
Metrologia meccanico
Coppia, fissa
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia preimpostata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia preimpostata
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659991 500
EAN / GTIN 2050001922328
Codice del produttore 26000

Descrizione

Per:

Lame intercambiabili per Torx® n. art. 659995 e Torx Plus® n. art. 659996 e assortimento n. art. 659990.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello