{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Larghezza b | 82,5 mm | |
Altezza h | 14 mm | |
Apertura | 41 mm | |
Interasse S | 40 mm | |
Attacco | 14×18 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | |
Tipo di prodotto | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta |
Codice articolo | 657792 2-41 | |
EAN / GTIN | 4062406277550 | |
Codice del produttore | 657792 2-41 |