{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Larghezza b | 41,6 mm | |
Altezza h | 7,7 mm | |
Apertura | 19 mm | |
Interasse S | 20 mm | |
Attacco | 9×12 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | |
Tipo di prodotto | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta |
Codice articolo | 657792 1-19 | |
EAN / GTIN | 4062406277413 | |
Codice del produttore | 657792 1-19 |