{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Larghezza b | 37 mm | |
Altezza h | 9 mm | |
Apertura | 17 mm | |
Interasse S | 25 mm | |
Attacco | 14×18 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | |
Tipo di prodotto | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta |
Codice articolo | 657792 2-17 | |
EAN / GTIN | 4062406277451 | |
Codice del produttore | 657792 2-17 |