{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 340 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 %; ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 655 mm | |
Campo di coppia | 68 Nm - 340 Nm | |
Campo di coppia | 50 lbfft - 250 lbfft | |
Risoluzione | 0,1 Nm | |
Peso | 1.650 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Display | digitale | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | LR3 | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | elettronica | |
Dati protocollabili | no | |
Diagonale del display | 3,5 pollici | |
Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 567 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655550 340 | |
EAN / GTIN | 4045197727879 | |
Codice del produttore | 655550 340 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave dinamometrica elettronica a quadrante digitale 340 Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
626,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
387,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino
1.031,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino
760,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
1.031,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Display | digitale | digitale | digitale | digitale | digitale |
Risoluzione | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Campo di coppia | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Metrologia | elettronica | elettronica | elettronico | elettronico | elettronico |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | per teste a innesto (attacco rettangolare) | per teste a innesto (attacco rettangolare) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | per teste a innesto (attacco rettangolare) |
Feedback | “di visualizzazione” | “di visualizzazione” | “di visualizzazione” | “di visualizzazione” ;“attivazione” ;segnale acustico | “di visualizzazione” |