Coin-Driver 45 mm

Codice art.: 664310 45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
199 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lame (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto SwissGrip
    Lunghezza lama 45 mm
    Lunghezza complessiva 150 mm
    Materiale impugnatura Polipropilene resistente agli urti
    Superficie nichelata e cromata
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 664310 45
    EAN / GTIN 7610733258895
    Codice del produttore 8125.9-45

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura robusta con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata.

    Uso:

    Per svitare viti di plastica e tappi senza causare danni (ad es. coperchio del vano batterie).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello