{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 12 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 %; ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 345 mm | |
Campo di coppia | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Campo di coppia | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Risoluzione | 0,01 Nm | |
Peso | 700 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Display | digitale | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | LR3 | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | elettronica | |
Dati protocollabili | no | |
Diagonale del display | 2,8 pollici | |
Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 269 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo |
655550 12
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197804303
copia |
|
Codice del produttore |
655550 12
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |