{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 12 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 %; ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 345 mm | |
Campo di coppia | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Campo di coppia | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Risoluzione | 0,01 Nm | |
Peso | 700 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Display | digitale | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | LR3 | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | elettronica | |
Dati protocollabili | no | |
Diagonale del display | 2,8 pollici | |
Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 269 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655550 12 | |
EAN / GTIN | 4045197804303 | |
Codice del produttore | 655550 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave dinamometrica elettronica a quadrante digitale 12 Nm
su richiesta
Disponibile a magazzino
104 pezzi in magazzino
415,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
332 pezzi in magazzino
296,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
176 pezzi in magazzino
722,43 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
98 pezzi in magazzino
537,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
722,43 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Display | digitale | digitale | digitale | digitale | digitale |
Campo di coppia | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm |
Lunghezza complessiva L | 345 mm | 216 mm | 370 mm | 355 mm | 370 mm |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | regolabile | regolabile | regolabile | regolabile |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 269 mm | 176,3 mm | 303 mm | 292,9 mm | 303 mm |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |