GIMY 1260 IC908 Inserti monolaterali sinterizzati, per scanalatura esterna e profilatura

Codice art.: 6490064
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6490064
    EAN / GTIN 7291075226256
    Codice del produttore 6490064
    Numero-L L24100 180

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 12 mm

    Proprietà:

    • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 160 mm
    • Tipo di Formatruciolo Y
    • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
    • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
    • Larghezza taglio (CW) 12 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 24 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello