GHDR 32-12 Utensili per inserti di scanalatura con larghezze 12-17,4 mm

Codice art.: 2800782
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2800782
EAN / GTIN 7291075083514
Codice del produttore 2800782
Numero-L L23920 652

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 14.53 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 12 mm, Overall Length (OAL) 170 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 30 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 14.53 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 12 mm
  • Functional Width (WF) 27.3 mm
  • Head Length (LH) 50 mm
  • Overall Length (OAL) 170 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 32 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello