CGHL 53-12D Lame bilaterali per lavorazioni con sporgenze elevate, per ampie scanalature e torniture gravose.

Codice art.: 2800785
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2800785
EAN / GTIN 7291075039771
Codice del produttore 2800785
Numero-L L23920 654

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 93 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 14.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 12 mm, Overall Length (OAL) 260 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 9.5 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 9.5 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 93 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 14.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 12 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 260 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello