{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 5/8 pollici | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Normativa | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 22,4 mm | |
Lunghezza | 38 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Con profilo AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642400 5/8 | |
EAN / GTIN | 4018754007899 | |
Codice del produttore | 03410036 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bussola poligonale, 1/2 pollice, Apertura: 5/8pollici
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
9,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
448 pezzi in magazzino
6,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.050 pezzi in magazzino
16,72 €
8,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.035 pezzi in magazzino
3,80 €
2,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
468 pezzi in magazzino
10,76 €
5,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 22,4 mm | 22,6 mm | 22,5 mm | 22,6 mm | 22,9 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiave a bussola poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | |||
Apertura | 5/8 pollici | 5/8 pollici | 5/8 pollici | 5/8 pollici | 5/8 pollici |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |