{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 13/16 pollici | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 28,2 mm | |
Lunghezza | 41 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Con profilo AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642400 13/16 | |
EAN / GTIN | 4018754007943 | |
Codice del produttore | 03410042 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola poligonale, 1/2 pollice 13/16 pollici
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
10,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
512 pezzi in magazzino
18,22 €
12,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 |
Con profilo AS-drive | si | si |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 ;ISO 2725-1 ;DIN EN 3710 ;DIN EN 3709 ;ASME B 107.5M |
Superficie | rivestimento al NiCr | cromato |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® |
Apertura | 13/16 | 13/16 |