Bussola poligonale, 1/2 pollice, Apertura: 3/8pollici

Codice art.: 642400 3/8
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 3/8 pollici
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Norma DIN 3124
⌀ Lato uscita 14,3 mm
Lunghezza 38 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale
Materiale Acciaio ad alte prestazioni HPQ®
Superficie rivestimento al NiCr
Con profilo AS-drive si
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 642400 3/8
EAN / GTIN 4018754007837
Codice del produttore 03410024
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.
Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette. Non scivolano sui bordi delle viti, perciò le teste di viti e dadi non vengono danneggiate. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate. Profilo AS-drive.

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, esecuzione in acciaio NiCr.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello