GIF 6.00E-0.80 IC808 Inserti bilaterali rettificati, per tornitura e scanalatura a bassi e medi avanzamenti

Codice art.: 6404266
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6404266
EAN / GTIN 7291075024470
Codice del produttore 6404266
Numero-L L23940 319

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm, Larghezza taglio (CW) 6 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 160 mm
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm
  • Larghezza taglio (CW) 6 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello